Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée66.75 po
- Longueur maximale de la poignée66.9000 po
Détails
- Type de connexionFileté en euros
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeBlanc
- Type de raccord de poignéeFileté en euros
- Matériau de la poignéeRenforcé de verre, polypropylène
- Type de poignéeUltra-hygiène
- Types de produitsManche ultra hygiénique
Aperçu
- La poignée ergonomique du manche a été optimisée pour être confortable pendant l’utilisation
- Fabriqué en polypropylène de qualité alimentaire résistant aux produits chimiques, ce matériau garantit qu’il peut être utilisé en toute sécurité dans une variété d’environnements
- La conception hygiénique minimise le risque de contamination croisée et facilite le nettoyage et l’entretien.