Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge0.7800 po
- Diplôme0.0001 po
Détails
- Précision0.000200 po
- Compteur numériqueNon
- Mesure maximale0.2750 po
- Mesure minimale0.2250 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension0
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeTrou
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.