Motion
06424576
2mm Ball Diam M2 Ball Stylet CMM
N° D’ARTICLE MI06752851
N° MFR06424576
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2mm Ball Diam M2 Ball Stylet CMM
N° D’ARTICLE MI06752851
N° MFR06424576
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.00 mm
  • Longueur totale
    20.00 mm
  • Taille du filetage du stylet
    M2

Détails

  • Matériau du point
    Rubis
  • Type d’embout de stylet
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
12-628-4 M20X2 SPI RUBIS AVEC STYLET ÉTOILE
  • Les styles de billes sont les plus couramment utilisés et les axes X, Y et Z des sondes
  • Le stylet est la partie sphérique ou l’extrémité de la sonde qui entre en contact avec la surface de la pièce. Il est généralement fait de rubis synthétique et monté sur une tige.