Motion
06462527
Diamètre de 13/16 po, bille de jauge en acier chromé; tolérance de 0.0001 po, précision de grade 25 , dureté 63 RC, certification AFBMA
N° D’ARTICLE MI06752962
N° MFR06462527
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de 13/16 po, bille de jauge en acier chromé; tolérance de 0.0001 po, précision de grade 25 , dureté 63 RC, certification AFBMA
N° D’ARTICLE MI06752962
N° MFR06462527
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    13/16 po

Détails

  • Certification
    Non
  • Grade
    25
  • Dureté
    63 RC
  • Matériel
    Acier chromé
  • Organisation
    AFBMA
  • Tolérance
    0.000100 po

Aperçu

Description du fabricant
INSPECTION DE 12-744-9 13/16 PO DE DIAMÈTRE DE L’ÉPI