Motion
34-527-2  M36X4 GO SPI JAUGE MÉTRIQUE À ANNEAU

Swiss Precision Instrument Inc
34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE

M36x4 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758729
N° MFR34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE

M36x4 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758729
N° MFR34-527-2 M36X4 GO SPI METRIC RING GAGE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M36x4.00

Détails

  • Classification
    6G
  • Aller ou non aller
    Allez
  • Matériel
    Acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS)
  • Bague simple ou double
    Célibataire
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
34-527-2 M36X4 GO SPI JAUGE MÉTRIQUE À ANNEAU