Motion
22313-E1A-XL-MA-T41A-C3

FAG (SCHAEFFLER)
22313-E1A-XL-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06759510
N° MFR22313-E1A-XL-MA-T41A-C3
Prix878.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22313-E1A-XL-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06759510
N° MFR22313-E1A-XL-MA-T41A-C3
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
Prix878.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    8.091 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 223..-E1A-XL-MA-T41A, nervures extérieures symétriques 2
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    5.000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5.000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22313-E1A-XL-MA-T41A-C3