Motion
29424-E1
Roulement à rouleaux sphérique axial - Alésage de 120 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 78 mm, Acier
N° D’ARTICLE MI06759524
N° MFR29424-E1
Prix5,458.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphérique axial - Alésage de 120 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 78 mm, Acier
N° D’ARTICLE MI06759524
N° MFR29424-E1
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
Prix5,458.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Poids
    35.351 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    330485.612 lbf
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1470000 N
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    831834.532 lbf
  • CUP_NON
    4012802190526

Aperçu

Description du fabricant
29424-E1-XL