Motion
SFLE2045

HEIM BEARING
SFLE2045

Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760438
N° MFRSFLE2045
Prix2,036.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SFLE2045

Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760438
N° MFRSFLE2045
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
Prix2,036.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.375 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    1.8110 po
  • Largeur de la tête
    0.709 po
  • Hauteur totale
    123 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408527
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    5305.49 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408527

Aperçu

Description du fabricant
SFLE2045 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté