Motion
SFLG3040

HEIM BEARING
SFLG3040

Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760469
N° MFRSFLG3040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SFLG3040

Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760469
N° MFRSFLG3040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    3.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    176 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x2
  • Taille du filetage
    M30x2
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603823
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    26100.33 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603823

Aperçu

Description du fabricant
SFLG3040 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté