Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.375 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête1.8110 po
- Largeur de la tête0.709 po
- Hauteur totale123 mm
- Taille du filetage de la tigeM20 x1.5
- Taille du filetageM20x1.5
- Poids0.82 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable, trempé
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400204129
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale5305.49 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400204129
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure