Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.75 po
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête1.0240 po
- Largeur de la tête0.413 po
- Hauteur totale2.4020 po
- Taille du filetage de la tigeM10 x1.5
- Taille du filetageM10x1.5
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier10.5 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400281182
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale4024 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400281182
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure