Motion
HML10GY
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760535
N° MFRHML10GY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série HM, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760535
N° MFRHML10GY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    14 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400201401
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    8050 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400201401

Aperçu

Description du fabricant
HML10GY BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté