Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.25 po
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre de la tête1.6540 po
- Largeur de la tête0.65 po
- Hauteur totale113 mm
- Taille du filetage de la tigeM18 x1.5
- Taille du filetageM18x1.5
- Poids0.62 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable, trempé
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400603588
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale4518.66 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400603588
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure