Motion
SFE2245
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760554
N° MFRSFE2245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760554
N° MFRSFE2245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5 po
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Diamètre de la tête
    1.9690 po
  • Largeur de la tête
    0.787 po
  • Hauteur totale
    134 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M22 x1.5
  • Taille du filetage
    M22x1.5
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603595
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    6272.17 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603595

Aperçu

Description du fabricant
SFE2245 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté