Motion
SFE3045
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760558
N° MFRSFE3045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760558
N° MFRSFE3045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    2.5980 po
  • Largeur de la tête
    0.984 po
  • Hauteur totale
    176 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x2
  • Taille du filetage
    M30x2
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603601
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    10543.54 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603601

Aperçu

Description du fabricant
SFE3045 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté