Motion
SFG1240
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760560
N° MFRSFG1240
Prix317.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760560
N° MFRSFG1240
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
Prix317.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400487171
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    6564.42 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400487171

Aperçu

Description du fabricant
SFG1240 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté