Motion
SFG1845
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760565
N° MFRSFG1845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760565
N° MFRSFG1845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    113 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M18 x1.5
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603625
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    5440.38 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603625

Aperçu

Description du fabricant
SFG1845 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté