Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.125 po
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête1.4960 po
- Largeur de la tête0.591 po
- Hauteur totale3.3460 po
- Taille du filetage de la tigeM16 x2
- Taille du filetageM16x2
- Poids0.37 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier15 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400203238
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale8385 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400203238
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure