Motion
SME2040
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760584
N° MFRSME2040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760584
N° MFRSME2040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.375 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7900 po
  • Diamètre de la tête
    1.8110 po
  • Largeur de la tête
    0.709 po
  • Hauteur totale
    3.9760 po
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du boîtier
    18 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408657
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    11668 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408657

Aperçu

Description du fabricant
SME2040 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté