Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5 po
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête0.7090 po
- Largeur de la tête0.266 po
- Hauteur totale48 mm
- Taille du filetage de la tigeM6 x1
- Taille du filetageM6x1
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau du boîtier52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant745795050303
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale1910.88 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON745795050303
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure