Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.937 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Hauteur totale3.0940 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Matériau du boîtier13 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400200541
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale9500 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400200541
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure