Motion
SFL445
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760690
N° MFRSFL445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760690
N° MFRSFL445
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    9.52 mm
  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M4 x0.7
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400603854
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    809.31 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400603854

Aperçu

Description du fabricant
SFL445 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté