Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille7.93 mm
- Alésage Diamètre3 mm
- Diamètre de la tête12 mm
- Hauteur totale1.0000 po
- Taille du filetage de la tigeM3 x0.5
- Taille du filetageM3
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400604257
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale652 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400604257
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure