Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.875 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7750 po
- Largeur de la tête1.015 po
- Hauteur totale5.5125 po
- Taille du filetage de la tige1.2500-12
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids2.55 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradePrécision
- Matériau du boîtier26 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400395179
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale80300 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHeim®
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON637400395179
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure