Motion
SMG30
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760799
N° MFRSMG30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06760799
N° MFRSMG30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    3.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x2
  • Taille du filetage
    M30x2
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    25 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400194857
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    19176 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400194857

Aperçu

Description du fabricant
SMG30 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté