Motion
SFE6
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760840
N° MFRSFE6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760840
N° MFRSFE6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    0.7090 po
  • Largeur de la tête
    0.266 po
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x1
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400206284
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1573.66 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400206284

Aperçu

Description du fabricant
SFE6 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon