Motion
FSRM052805BF18

NICE BALL BEARINGS
FSRM052805BF18

Roulement radial usiné à bride Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760874
N° MFRFSRM052805BF18
Prix11.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
FSRM052805BF18

Roulement radial usiné à bride Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760874
N° MFRFSRM052805BF18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Diamètre de la bride
    0.9950 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.312 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    FSRM052805BF18 - Non mis à la terre, Complément complet, Roulement radial à billes à bride plaquée zinc
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    FSRM052805BF18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Conception à roulement ouvert sans joints ni boucliers et conçu pour être lubrifié en place et entretenu périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le FSRM052805BF18 est un roulement radial usiné à une rangée à bride et alésage de 0.3125 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FSRM052805BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401447860
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    425 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401447860

Aperçu

Description du fabricant
FSRM052805BF18 BRG
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.