Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Diamètre de la bride1.1820 po
- Largeur de la bague intérieure0.437 po
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Poids0.076 lb
Détails
- Détails supplémentairesFSRM063407BF18 - Non mis à la terre, Complément complet, Roulement radial à billes à bride plaquée zinc
- Matériau du roulementAcier GCr15
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionFSRM063407BF18 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Roulements ouverts sans joints ni protections et conçus pour être lubrifiés en place et entretenus périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Revêtement de finitionZinc
- Dégagement interneC0
- Description longueLe FSRM063407BF18 est un roulement radial usiné à une rangée à bride et alésage de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantFSRM063407BF18
- Numéro CUP du fabricant637401447877
- Rpm max.1500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurBride
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale635 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637401447877
Aperçu
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds