Motion
3030FDCTNTG18

NICE BALL BEARINGS
3030FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760882
N° MFR3030FDCTNTG18
Prix30.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
3030FDCTNTG18

Roulement à billes de mise à la terre de précision à bride Nice® - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06760882
N° MFR3030FDCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    3030FDCTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.625 po, largeur de 0.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3030FDCTNTG18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la face extérieure, ce qui permet un certain contact avec la face intérieure. • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 3030FDCTNTG18 est un roulement à billes de précision à alésage à bride de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3030FDCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401469169
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401469169

Aperçu

Description du fabricant
3030FDCTNTG18 BRG
  • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
  • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
  • Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui fait un certain contact avec la cage intérieure.
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.