Motion
SRM043205BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM043205BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0000 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760885
N° MFRSRM043205BF18
Prix16.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
SRM043205BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0000 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760885
N° MFRSRM043205BF18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.312 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.052 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SRM043205BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.25 , diamètre extérieur 1 po, largeur 0.312 po
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SRM043205BF18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Conception à roulement ouvert sans joints ni boucliers et conçu pour être lubrifié en place et entretenu périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    The SRM043205BF18 is a 0.2500 in bore single row machined radial bearing with 1.0000 in OD, 0.3125 in width, straight design, open type.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SRM043205BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401448195
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    531 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    531 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401448195

Aperçu

Description du fabricant
SRM043205BF18 BRG
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.