Motion
SRM053406BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM053406BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.0625 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760887
N° MFRSRM053406BF18
Prix15.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NICE BALL BEARINGS
SRM053406BF18

Roulement radial usiné Nice® à une rangée - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.0625 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760887
N° MFRSRM053406BF18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    SRM053406BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.312 , diamètre extérieur de 1.062 po, largeur de 0.375 po
  • Matériau du roulement
    Acier GCr15
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SRM053406BF18 BRG
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    The SRM053406BF18 is a 0.3125 in bore single row machined radial bearing with 1.0625 in OD, 0.375 in width, straight design, open type.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SRM053406BF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637401450327
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    602 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    602 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637401450327

Aperçu

Description du fabricant
SRM053406BF18 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon