Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.563 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.5625 po
- Poids0.279 lb
Détails
- Détails supplémentairesSRM085609BF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements à billes usinés de précision à une seule rangée série SRM - Alésage 0.5 , diamètre extérieur de 1.75 po, largeur de 0.563 po
- Matériau du roulementAcier GCr15
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSRM085609BF18 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min• Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs. • Conception à roulement ouvert sans joints ni boucliers et conçu pour être lubrifié en place et entretenu périodiquement • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds. • Spécifications
- Revêtement de finitionZinc
- Dégagement interneC0
- Description longueThe SRM085609BF18 is a 0.5000 in bore single row machined radial bearing with 1.7500 in OD, 0.5625 in width, straight design, open type.
- Numéro de catalogue du fabricantSRM085609BF18
- Numéro CUP du fabricant637401450389
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1400 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637401450389
Aperçu
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Conception à roulement ouvert sans joints ni blindages et conçue pour être lubrifiée en place et entretenue périodiquement
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Spécifications