Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.3750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.06 lb
Détails
- Détails supplémentaires3015NSTNBF18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.4375 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.3750 po
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureOuvert
- Description3015NSTNBF18 BRG
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 3015NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.375 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant3015NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400732981
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale475 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSemi-masse, ouverte
- CUP_NON637400732981