Motion
703110VPS00
Roulement spécial radial agricole Nice® - Alésage droit, DI 0.4027 po, DI 1.2500 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760902
N° MFR703110VPS00
Prix47.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement spécial radial agricole Nice® - Alésage droit, DI 0.4027 po, DI 1.2500 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760902
N° MFR703110VPS00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4027 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.047 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.515 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    703110VPS00 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.4027 po, diamètre extérieur de 1.25 po, largeur de 0.625 po
  • Application
    Baume de foin
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    703110VPS00 BRG
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 703110VPS00 est un roulement spécial radial agricole de 0.4 po avec un diamètre extérieur de 1.25 po, une largeur de 0.625 po, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703110VPS00
  • Numéro CUP du fabricant
    637400413385
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400413385

Aperçu

Description du fabricant
703110VPS00 BRG