Motion
72275TNTE86
Came suiveurs de roulement à billes RBC Nice
N° D’ARTICLE MI06760903
N° MFR72275TNTE86
Prix114.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveurs de roulement à billes RBC Nice
N° D’ARTICLE MI06760903
N° MFR72275TNTE86
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
Prix114.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.8130 po
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.0310 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Application
    Barre porte-dents du râteau à foin
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Type de tête
    Joli
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400619671
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Nice®
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400619671

Aperçu

Description du fabricant
72275TNTE86 BRG