Motion
78427TNHB18
Roulement radial spécial agricole - Alésage droit, DI 0.3800 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.9070 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06760904
N° MFR78427TNHB18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial spécial agricole - Alésage droit, DI 0.3800 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.9070 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06760904
N° MFR78427TNHB18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3800 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.907 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.9070 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    78427TNHB18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.380 po, diamètre extérieur de 1.375 po, largeur de 0.907 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    78427TNHB18 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Version à anneau intérieur étendu • Anneau intérieur en acier carburé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Description longue
    Le 78427TNHB18 est un roulement spécial radial agricole de 0.3800 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.9070 po, une conception droite, double scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78427TNHB18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400382247
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400382247

Aperçu

Description du fabricant
78427TNHB18 BRG
  • Version à anneau intérieur étendu
  • Anneau intérieur en acier carburé