Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.7800 po
- Rouleau Diamètre1-1/4 po
- Rouleau Largeur0.6200 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Longueur du filetage0.8300 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.327 lb
Détails
- ApplicationBarre de pin râteau de foin
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier
- Type de têteBoulon à tête bombée
- Type de lubrificationAucun
- Numéro CUP du fabricant637400293109
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier trempé
- Forme de rouleauPlat
- SérieNice®
- Type de goujonStandard
- CUP_NON637400293109