Motion
T7479416
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI06760921
N° MFRT7479416
Prix971.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI06760921
N° MFRT7479416
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
Prix971.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7700 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.748 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1210 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9900 po
  • Largeur totale
    1.1210 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.1210 po
  • Poids
    2.522 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400989002
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Arrondi
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement de rouleau de guide de mât
  • Type de roulement
    Rouleau de chariot
  • CUP_NON
    637400989002

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT T7479416 ET POULIE DE CHAÎNE BRG