Motion
7506610
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI06760925
N° MFR7506610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI06760925
N° MFR7506610

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.55 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4890 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8600 po
  • Largeur totale
    0.4890 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    0.4890 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013530
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Arrondi
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement de rouleau de guide de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4900 lbf
  • Type de roulement
    Guide de mât/rouleaux de cuir
  • CUP_NON
    637400013530

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT 7506610 ET POULIE DE CHAÎNE BRG