Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6875 po
- Valeur PV maximale50000
- Diamètre extérieur0.7815 po
- Longueur totale0.8750 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la bagueAcier au carbone
- Type de douilleManche unie
- Type de constructionCouture fendue
- Type de rainureTissu PTFE tissé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400159474
- Pression maximale10000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Plage de température de fonctionnement-200 à 300 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieCJS
- CUP_NON637400159474
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure