Motion
0382403
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.1900 po de diamètre, 0.6300 po de diamètre extérieur, 0.437 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760959
N° MFR0382403
Prix143.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de la cellule - 0.1900 po de diamètre, 0.6300 po de diamètre extérieur, 0.437 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06760959
N° MFR0382403

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.437 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3270 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6300 po
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400371432
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14115
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382403 BRG SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale