Motion
IR7133
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6300 po de diamètre extérieur, 52104 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI06760983
N° MFRIR7133
Prix48.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6300 po de diamètre extérieur, 52104 acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI06760983
N° MFRIR7133

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Largeur totale
    0.7600 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Demandes
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52104 Acier de qualité des roulements
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de roulement compatible
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Description longue
    Le modèle IR7133 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 0.6300 po et une largeur globale de 0.7600 po, pesant 0.042 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de lubrification
    Rainure/trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400021276
  • Matériel
    52104 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Normes respectées
    MS 51962
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    637400021276

Aperçu

Description du fabricant
IR7133 COURSE INTÉRIEURE