Motion
MKP20AFS464

RBC BEARINGS INC
MKP20AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760996
N° MFRMKP20AFS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKP20AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI06760996
N° MFRMKP20AFS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP20AFS464 - Roulement de cellule RBC - MKP série A - Alésage de 1.25 po, diamètre extérieur de 2.25 po, largeur de 0.5 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552916
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13800 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27641
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400552916

Aperçu

Description du fabricant
MKP20AFS464 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good