Motion
78072728955

NORTON ABRASIVES
78072728955

Courroie étroite BlueFire - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 6 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763024
N° MFR78072728955
Prix47.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072728955

Courroie étroite BlueFire - grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 6 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763024
N° MFR78072728955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Pression la plus élevée
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu
  • CUP_NON
    78072728955

Aperçu

Description du fabricant
78072728955 R823 6 X 60 80X NORTON
  • Abrasif en alumine de zircone auto-affûtant de première qualité pour une efficacité de coupe plus élevée à force réduite, une coupe rapide de la providine, moins de puissance et une durée de vie plus longue
  • La liaison en résine durable offre une forte adhérence à la base du grain pour une durée de vie plus longue
  • L’endos en tissu imperméable en polyester robuste de poids X est idéal pour les applications à pression modérée à élevée
  • Charge minimale; excellent sur les matériaux souples (aluminium, laiton, bronze et cuir) ainsi qu’une variété d’aciers et de fibre de verre
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis