Motion
78072745021

NORTON ABRASIVES
78072745021

Courroie pour lime SG - grain 100 , matériau en alumine céramique, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763044
N° MFR78072745021
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072745021

Courroie pour lime SG - grain 100 , matériau en alumine céramique, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1/2 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763044
N° MFR78072745021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, dimensionnement
  • Matériau de support
    Polyester
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture à lime en tissu
  • CUP_NON
    78072745021

Aperçu

Description du fabricant
78072745021 R981 1/2 X 24 100Y NORTON
  • Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 3X par rapport aux courroies standard
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales