Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie48 po
- Largeur de la courroie6 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Matériau de supportPolyester
- Numéro de grain60
- Quantité du colis10
- CUP_NON78072761909
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
- Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 3X par rapport aux courroies standard
- Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
- Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
- Fabriqué aux États-Unis