Motion
R-60B20ML41-PEG

SYSTEM PLAST
R-60B20ML41-PEG

Rouleau de retour simple - Arbre de 20 mm, diamètre de rouleau de 2.3600 po, largeur de rouleau de 1.4800 po, vert, matériau de rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06769328
N° MFRR-60B20ML41-PEG
Prix8.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
R-60B20ML41-PEG

Rouleau de retour simple - Arbre de 20 mm, diamètre de rouleau de 2.3600 po, largeur de rouleau de 1.4800 po, vert, matériau de rouleau PEHD
N° D’ARTICLE MI06769328
N° MFRR-60B20ML41-PEG
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
Prix8.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.61 po / 40.5 mm
  • Diamètre extérieur
    2.36 po / 60 mm
  • Largeur totale
    1.6100 po
  • Diamètre du rouleau
    2.3600 po
  • Largeur du rouleau
    1.4800 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Taille de l’arbre
    20 mm

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Vert
  • Bride
    Non
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R-60B20ML41-PEG
  • Numéro CUP du fabricant
    787405098183
  • Matériel
    PEHD
  • Type de modèle
    Rouleau de retour
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau simple
  • Série
    R15
  • CUP_NON
    787405098183

Aperçu

Description du fabricant
R-60B20ML41-PEG E - CHAÎNE ET CEINTURES
  • Remettre le relais pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche