Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.95 po / 75 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Longueur3.38 po / 85.8 mm
- Diamètre extérieur2.36 po / 60 mm
- Largeur totale3.3800 po
- Diamètre du rouleau2.3600 po
- Largeur du rouleau3.1500 po
- Diamètre de l’arbre0.6875 po / 18 mm
- Taille de l’arbre0.6875 po, 18 mm
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurVert
- BrideOui
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRF-60B18ML86-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405102699
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple - à bride
- SérieRF3
- CUP_NON787405102699
Aperçu
- Remettre le relais avec la bride pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche