Motion
UCPA205-25M-SS-NC-OEC

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS-NC-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 25 mm, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769755
N° MFRUCPA205-25M-SS-NC-OEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS-NC-OEC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 25 mm, matériau Nolu-Clean, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06769755
N° MFRUCPA205-25M-SS-NC-OEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    1.4220 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Angle de désalignement
    ±1.0° Désalignement - statique seulement
  • Longueur totale
    74.9 mm
  • Largeur totale
    55.9 mm
  • Taille du filetage du taraud
    7/16-24
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable série 400
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Type de capuchon
    Capuchon protecteur jaune
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 . • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier latéral arrière.
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Nolu-Clean
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable série 400
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCPA205-25M-SS-NC-OEC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166490348
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SS-SB205-25M RG
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    726166490348

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205-25M-SS-NC-OEC ROULEMENT MONTÉ
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
  • Comprend un capuchon blanc Nolu-Clean avec joint et joint torique, et un joint de boîtier arrière.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif