Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.0000 po
- Largeur totale2.7188 po
- Rayon24 mm
- Largeur5 po
Détails
- Type d’accessoireVoie courbe
- Numéro de chaîne879TAB/880TAB/881TAB-K4-1/2
- CouleurNoir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405279643
- MatérielNolu-BR
- Plage de température de fonctionnement30 à 180°F
Aperçu
Description du fabricant
UCFB205-16-SS-NC-CEC ROULEMENT MONTÉ
- Surfaces lisses et robustes
- Construction solide
- Trous de boulon en acier inoxydable renforcé
- Raccord de lubrification en acier inoxydable
- Courses en acier inoxydable série 400
- Vis d'arrêt en acier inoxydable
- Cage de roulement à billes en inox avec billes en inox série 400
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1